Schneider - 7035 Horizontal coupling PLA7x6 SX011131 - NSYMUPLA76G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 602 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 541 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480772979
Sonepar cikkszám
SX011131
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA76G
Gyártói típuskód
NSYMUPLA76G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
602 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
541 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 7035 Horizontal coupling PLA7x6