Schneider - 7035 PLA7x6 poli side plate SX011555 - NSYPMLA76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 0 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480649417
Sonepar cikkszám
SX011555
Gyártói cikkszám
NSYPMLA76
Gyártói típuskód
NSYPMLA76
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 7035 PLA7x6 poli side plate