Schneider - 7035 Pol plinth -PLA 200x1244x550 SX012983 - NSYZA2126G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1244 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773044
Sonepar cikkszám
SX012983
Gyártói cikkszám
NSYZA2126G
Gyártói típuskód
NSYZA2126G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1244 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
620 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 7035 Pol plinth -PLA 200x1244x550