Schneider - 7035 Pol plinth - PLA 200x744x550 SX012986 - NSYZA276G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 744 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773037
Sonepar cikkszám
SX012986
Gyártói cikkszám
NSYZA276G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA276G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
744 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
620 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
7035 Pol plinth - PLA 200x744x550