Schneider - 72x72 elektromos hangjelző, NPN 24 VDC, fekete IP65 SX017011 - XVSV7BBN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12-24 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480623806
Sonepar cikkszám
SX017011
Gyártói cikkszám
XVSV7BBN
Gyártói típuskód
Harmony XVSV7BBN
Névleges feszültség:
12-24 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
89 dB
Áramfelvétel:
0.075 A
Teljesítmény:
1.8 W
Védettség (IP):
IP65
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Ház színe:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Szabotázsérzékelés:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem