Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8,3 kvar EasyCanSerleg kondenzáto 240V SX055939 - BLRCS083A100B24

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8,3 kvar EasyCanSerleg kondenzáto  240V SX055939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 138 µF

  • Névleges feszültség - 240-260 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

214 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481357915

Sonepar cikkszám

SX055939

Gyártói cikkszám

BLRCS083A100B24

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS083A100B24

Kapacitás:

138 µF

Névleges feszültség:

240-260 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Igen

Hosszúság:

308 mm

Átmérő:

75 mm

8,3 kvar EasyCanSerleg kondenzáto 240V