Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003344 - BLRCH088A106B48

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 40.5 µF

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485253794

Sonepar cikkszám

SX003344

Gyártói cikkszám

BLRCH088A106B48

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH088A106B48

Kapacitás:

40.5 µF

Névleges feszültség:

480-480 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

245 mm

Átmérő:

70 mm

8.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V