Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8 DI 24VDC / 8 DO, 0.5A PNP GT94627 - BMXDDM16022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8 DI 24VDC / 8 DO, 0.5A PNP GT94627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863910506

Sonepar cikkszám

GT94627

Gyártói cikkszám

BMXDDM16022

Gyártói típuskód

BMXDDM16022

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

19-30 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

19-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

4-7 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3.7 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; 8 DI 24VDC / 8 DO, 0.5A PNP