Nem visszaküldhető

Schneider - 8 DI/O, 24VDC, Isolator per csatornás, LED SX002607 - ABE7H08S21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8 DI/O, 24VDC, Isolator per csatornás, LED SX002607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 0 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 0

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 0 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - egyéb

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644470

Sonepar cikkszám

SX002607

Gyártói cikkszám

ABE7H08S21

Gyártói típuskód

ABE7H08S21

Konfekcionált vezeték hossza:

0 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

0

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

0 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Ház színe:

egyéb

Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:

0-0 mm

Kábelhossz konfigurálható:

Nem

Csatornák száma dugaszoló helyenként:

0

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

0

Szennyezési fokozat:

1

Üzemi feszültség:

0-0 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

0 A

Max. teljes áramerősség:

0 A

Érintkező hüvely átmérője:

0 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Potenciálszétválasztással:

Nem

Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:

Nem

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-0 °C

Védettség (IP):

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Érzékelők - 8 DI/O, 24VDC, Isolator per csatornás, LED