Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8 digitális bemenet 220 VAC SN019936 - BMXDAI0805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8 digitális bemenet 220 VAC SN019936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 200-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 3.3-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864081595

Sonepar cikkszám

SN019936

Gyártói cikkszám

BMXDAI0805

Gyártói típuskód

BMXDAI0805

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

200-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

3.3-24 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

200-240 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

10.4 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

200-240 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

200-240 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-20 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

4.73 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; 8 digitális bemenet 220 VAC