Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8 háromszög csavarból álló készlet SX012450 - NSYTCT278

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8 háromszög csavarból álló készlet SX012450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480189654

Sonepar cikkszám

SX012450

Gyártói cikkszám

NSYTCT278

Gyártói típuskód

NSYTCT278

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

120 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

120 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 8 háromszög csavarból álló készlet