Schneider - 8 hasított csavarból álló készlet SX012445 - NSYTCD278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189593
Sonepar cikkszám
SX012445
Gyártói cikkszám
NSYTCD278
Gyártói típuskód
NSYTCD278
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 8 hasított csavarból álló készlet