Schneider - 8 szárnyas csavarból álló készlet SX012448 - NSYTCM278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 120 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189623
Sonepar cikkszám
SX012448
Gyártói cikkszám
NSYTCM278
Gyártói típuskód
NSYTCM278
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
120 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 8 szárnyas csavarból álló készlet