Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8650-9/36S SOC-ALV-50-FULL-DIO 8650 PO SX060059 - M8650C0C0H5C7B0A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 8650-9/36S SOC-ALV-50-FULL-DIO 8650 PO SX060059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mintavételezési frekvencia - 61440 Hz

  • Tranziensek érzékelésével - Nem

  • Kijelző - LCD

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 100-480 V

  • Frekvencia méréstartomány - 42-69 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

349 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486794821

Sonepar cikkszám

SX060059

Gyártói cikkszám

M8650C0C0H5C7B0A

Gyártói típuskód

PowerLogic M8650C0C0H5C7B0A

Mintavételezési frekvencia:

61440 Hz

Tranziensek érzékelésével:

Nem

Kijelző:

LCD

Névleges feszültség (Un) L-L:

100-480 V

Frekvencia méréstartomány:

42-69 Hz

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,2S

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

0,2S

Pontossági osztály az IEC 61000-4-30 szerint:

egyéb

Harmonikusok mérése a 2 kHz - 9 kHz frekvenciatartományban:

Nem

Harmonikusok mérése a 9 kHz - 150 kHz frekvenciatartományban:

Nem

Villogás érzékelés (flicker) az IEC 61000-4-15 szerint:

Nem

Adatok kiértékelése az EN 50160 szerint:

Nem

Távoli kijelzés:

Nem

Kijelző felbontása (vízszintes):

320 px

Kijelző felbontása (függőleges):

240 px

Adatátvitel PQDif-en keresztül:

Nem

Hibarekord átvitel a COMTRADE-n keresztül:

Nem

Névleges feszültség (Un) N-L:

57-277 V

Feszültségmérő bemenetek száma:

4

Árammérő bemenetek száma:

3

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

65-120 V

Tápfeszültség DC-nél:

80-160 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

4

Ethernet csatlakozások száma:

1

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Igen

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Szélesség:

178 mm

Magasság:

178 mm

Mélység:

237 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP51

8650-9/36S SOC-ALV-50-FULL-DIO 8650 PO