Schneider - 8P csatlakozó male-female SX007333 - LGY4231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908347
Sonepar cikkszám
SX007333
Gyártói cikkszám
LGY4231
Gyártói típuskód
LGY4231
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Magasság:
75 mm
Szín:
zöld
Kapcsolószekrény-rendszerek - 8P csatlakozó male-female