Schneider - 9-es bemeneti szimulátor SN027649 - TWDXSM9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862044851
Sonepar cikkszám
SN027649
Gyártói cikkszám
TWDXSM9
Gyártói típuskód
TWDXSM9
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Input szimulátor, 9 input, kompakt alap-vezérlőhöz -Twido. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: külön alkatrészek - tartozék/külön alkatrész típusa: bemeneti szimulátor - tartozék/külön alkatrész megjelölése: bemeneti szimulátor - tar