Schneider - 96x96 elektromos hangjelző, NPN 230 VAC, fehér IP65 SX017018 - XVSV9MWN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 100-230 V
Áram fajtája - AC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480623929
Sonepar cikkszám
SX017018
Gyártói cikkszám
XVSV9MWN
Gyártói típuskód
Harmony XVSV9MWN
Névleges feszültség:
100-230 V
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
97 dB
Áramfelvétel:
0.1 A
Teljesítmény:
10 W
Védettség (IP):
IP65
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Ház színe:
fehér
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Szabotázsérzékelés:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem