Schneider - 96x96 elektromos hangjelző, PNP 24 VDC, fekete IP65 SX017015 - XVSV9BBP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12-24 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480623899
Sonepar cikkszám
SX017015
Gyártói cikkszám
XVSV9BBP
Gyártói típuskód
Harmony XVSV9BBP
Névleges feszültség:
12-24 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
97 dB
Áramfelvétel:
0.16 A
Teljesítmény:
3.8 W
Védettség (IP):
IP65
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Ház színe:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Szabotázsérzékelés:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem