Schneider - 9M-os 3x3M kivágott homloklap SX066548 - LVS03223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066548
Gyártói cikkszám
LVS03223
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03223
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
9M-os 3x3M kivágott homloklap