Schneider - 9M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer SX066522 - LVS03178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870988
Sonepar cikkszám
SX066522
Gyártói cikkszám
LVS03178
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03178
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
9M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer