Schneider - 9M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer SX066518 - LVS03173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875259
Sonepar cikkszám
SX066518
Gyártói cikkszám
LVS03173
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03173
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
9M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer