Schneider - 9M-os tömör homloklap SX066710 - LVS03807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481873866
Sonepar cikkszám
SX066710
Gyártói cikkszám
LVS03807
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03807
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
9M-os tömör homloklap