Schneider - 9M-os tömör homloklap, W=250mm SX066718 - LVS03817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481873941
Sonepar cikkszám
SX066718
Gyártói cikkszám
LVS03817
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03817
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
9M-os tömör homloklap, W=250mm