Schneider - A3 műanyag dokumentum tartó D35 SX010663 - NSYDPA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 285 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131443
Sonepar cikkszám
SX010663
Gyártói cikkszám
NSYDPA3
Gyártói típuskód
NSYDPA3
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
285 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
476 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
476 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024