Schneider - A4-es tervtartó műanyag, öntapadós, átlátszó film SN180588 - SZGPT4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Rögzítés öntapadós - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767171
Sonepar cikkszám
SN180588
Gyártói cikkszám
SZGPT4
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGPT4
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés öntapadós:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
250 mm
Áttetsző:
Igen
A4-es tervtartó műanyag, öntapadós, átlátszó film