Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A4-es tervtartó műanyag, öntapadós, merev SN180572 - SZFBS4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - A4-es tervtartó műanyag, öntapadós, merev SN180572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015153766839

Sonepar cikkszám

SN180572

Gyártói cikkszám

SZFBS4

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZFBS4

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Rögzítés öntapadós:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

250 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

A4-es tervtartó műanyag, öntapadós, merev