Schneider - A5-ös tervtartó műanyag, öntapadós, szürke SN180575 - SZFBS5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Rögzítés öntapadós - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153766846
Sonepar cikkszám
SN180575
Gyártói cikkszám
SZFBS5
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFBS5
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Rögzítés öntapadós:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
250 mm
RAL-szám:
9001
Áttetsző:
Igen
A5-ös tervtartó műanyag, öntapadós, szürke