Schneider - A9 iOF iC60 ÁVK segédérintkező AC-DC SN129309 - A9A19801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481158048
Sonepar cikkszám
SN129309
Gyártói cikkszám
A9A19801
Gyártói típuskód
iOF A9A19801
Készülék szerelés:
FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
32 A
Feszültség fajtája:
AC/DC