Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A9 iSW 4P terheléskapcsoló 415VAC, 100A IP20 GT93346 - A9S65491

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - A9 iSW 4P terheléskapcsoló 415VAC, 100A IP20 GT93346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

201 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480531156

Sonepar cikkszám

GT93346

Gyártói cikkszám

A9S65491

Gyártói típuskód

iSW A9S65491

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

A9 iSW 4P terheléskapcsoló 415VAC, 100A IP20