Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A9 Kültéri hőmérsékletérzékelő TH4 és TH7-hez, 2m SN057944 - CCT15847

MásolásMásolás
Schneider - A9 Kültéri hőmérsékletérzékelő TH4 és TH7-hez, 2m SN057944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - -40-80 °C

  • Anyag - műanyag

  • Szonda hossza - 20 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480375972

Sonepar cikkszám

SN057944

Gyártói cikkszám

CCT15847

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15847

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

-40-80 °C

Anyag:

műanyag

Szonda hossza:

20 mm

Csatlakozó kábel hossza:

2 m

A9 Kültéri hőmérsékletérzékelő TH4 és TH7-hez, 2m