Schneider - A9 OF+SD/OF segédérintkező SN002846 - A9N26929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480382949
Sonepar cikkszám
SN002846
Gyártói cikkszám
A9N26929
Gyártói típuskód
A9N26929
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
jelkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
AC