Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A9 Reflex iC60N 16 A 3P C Ti24 nélkül IP20 GT84382 - A9C52316

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - A9 Reflex iC60N 16 A 3P C Ti24 nélkül IP20 GT84382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480455346

Sonepar cikkszám

GT84382

Gyártói cikkszám

A9C52316

Gyártói típuskód

A9C52316

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

415 V

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

11

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

0

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Beépítési mélység:

77 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

távhajtás

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

0 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

A9 Reflex iC60N 16 A 3P C Ti24 nélkül