Schneider - A9 STI 3P-N 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 2p 25A 2mod SN089671 - A9N15658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619595
Sonepar cikkszám
SN089671
Gyártói cikkszám
A9N15658
Gyártói típuskód
STI A9N15658
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
A9 STI 3P-N 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 2p 25A 2mod