Schneider - A9 SW60 C DC 1000VDC 50A 2P terheléskapcsoló IP20 GT92469 - A9N61699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 50 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 1000 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480504143
Sonepar cikkszám
GT92469
Gyártói cikkszám
A9N61699
Gyártói típuskód
Acti9 A9N61699
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
50 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.6 kA
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
1000 V
Névleges kapcsolási képesség:
1 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
77.4 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
nincs