Schneider - A9 TH7 elektronikus termosztát IP20 SN057943 - CCT15840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 1
Kényelmi beállítási tartomány - -40-80 °C
Önálló működés - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480375958
Sonepar cikkszám
SN057943
Gyártói cikkszám
CCT15840
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15840
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
1
Kényelmi beállítási tartomány:
-40-80 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Legrövidebb hőmérsékleti fázis:
0 min
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
10-10 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
5-5 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Építési mélység:
65 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1 W