Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A9 Vigi iC60 2P 25A 30mA 'AC' 130V SN101606 - A9W01225

MásolásMásolás
Schneider - A9 Vigi iC60 2P 25A 30mA 'AC' 130V SN101606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 130-130 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101606

Gyártói cikkszám

A9W01225

Gyártói típuskód

A9W01225

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

130-130 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

A9 Vigi iC60 2P 25A 30mA 'AC' 130V