Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - A9 Vigi iC60 4P 25A 30mA AC-típus mono SN077094 - A9V41425

MásolásMásolás
Schneider - A9 Vigi iC60 4P 25A 30mA AC-típus mono SN077094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077094

Gyártói cikkszám

A9V41425

Gyártói típuskód

A9V41425

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

10 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

A9 Vigi iC60 4p 25A 30mA AC-típus monokonnekt. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: Kiegészítő áram-védőeszközök - készülék rövid megnevezése: Vigi iC60 - földzárlat érzékenység: 30 mA - szivárgóáram védelmi osztály: AC típus - hálózat típ