Schneider - ABL8 akkumulátor modul, 3,2Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz) SN081262 - ABL8BPK24A03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - Flat-Pack
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 3200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119406840
Sonepar cikkszám
SN081262
Gyártói cikkszám
ABL8BPK24A03
Gyártói típuskód
Modicon ABL8BPK24A03
Méretjelölés:
Flat-Pack
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
3200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
0
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
131 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
138.5 mm
Szélesség:
184 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
3500 g
ABL8 akkumulátor modul, 3,2Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)