Schneider - ABL8 akkumulátor modul, 7Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz) SN021379 - ABL8BPK24A07
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - Flat-Pack
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 7000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118312210
Sonepar cikkszám
SN021379
Gyártói cikkszám
ABL8BPK24A07
Gyártói típuskód
Modicon ABL8BPK24A07
Méretjelölés:
Flat-Pack
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
7000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
0
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
131 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
155.5 mm
Szélesség:
170 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
6500 g
ABL8 akkumulátor modul, 7Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)