Schneider - ABL8 akkumulátor vezérlő modul, 40A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez) SX002647 - ABL8BBU24400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 0 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 0 VA
Bemeneti feszültség - 24-28.8 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119406833
Sonepar cikkszám
SX002647
Gyártói cikkszám
ABL8BBU24400
Gyártói típuskód
Modicon ABL8BBU24400
Kimeneti hatásos teljesítmény:
0 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
0 VA
Bemeneti feszültség:
24-28.8 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
23.5-28.3 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
60 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
160 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
0-0 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
0.7 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
0-0 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0
Teljes hatékonyság:
0 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0