Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABL8 DC/DC konverter, 24/7…15VDC, 2A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez) IP20 SX002649 - ABL8DCC12020

MásolásMásolás
Schneider - ABL8 DC/DC konverter, 24/7…15VDC, 2A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez) IP20 SX002649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 7-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119406895

Sonepar cikkszám

SX002649

Gyártói cikkszám

ABL8DCC12020

Gyártói típuskód

Modicon ABL8DCC12020

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

7-15 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

24-28.8 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

44 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

143 mm

Mélység:

140 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

ABL8 DC/DC konverter, 24/7…15VDC, 2A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez) IP20