Schneider - ABL8 tápegység túláram és zárlati védelmi modul SX002654 - ABL8PRP24100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 10-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
707 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119406918
Sonepar cikkszám
SX002654
Gyártói cikkszám
ABL8PRP24100
Gyártói típuskód
Modicon ABL8PRP24100
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
10-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
19-32 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
19-32 V
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
71 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
103 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC