Schneider - Abszolút enkóder IP64 SN000044 - XCC3515CS84CBN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Lépések száma fordulatonként - 8192-8192
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119056267
Sonepar cikkszám
SN000044
Gyártói cikkszám
XCC3515CS84CBN
Gyártói típuskód
XCC3515CS84CBN
Kivitel:
egyéb
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Lépések száma fordulatonként:
8192-8192
Fordulatok száma:
4096-4096
Illesztőhely standard:
CANOpen (nyitás)
Tengely átmérője:
15-15 mm
Programozható:
Igen
Védettség (IP):
IP64
Forgásadó-tengely típusa:
csőtengely
Max. impulzusszám:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
0-0
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium