Schneider - Abszolút forgásjeladó egy forgásiránnyú 13 bites bináris 11 - 30V DC IP65 SX015933 - XCC2506PS81SBN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó
Lépések száma fordulatonként - 8192-8192
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119015462
Sonepar cikkszám
SX015933
Gyártói cikkszám
XCC2506PS81SBN
Gyártói típuskód
XCC2506PS81SBN
Kivitel:
egyéb
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
radiális csatlakozó
Lépések száma fordulatonként:
8192-8192
Fordulatok száma:
1-1
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
6-6 mm
Programozható:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
0-0
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb