Nem visszaküldhető

Schneider - Abszolút forgásjeladó több forgásiránnyú 25 bites szürke 11 IP65 SN026655 - XCC3506PS48SGN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Abszolút forgásjeladó több forgásiránnyú 25 bites szürke 11 IP65 SN026655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 4096-4096

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119015660

Sonepar cikkszám

SN026655

Gyártói cikkszám

XCC3506PS48SGN

Gyártói típuskód

XCC3506PS48SGN

Kivitel:

egyéb

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

4096-4096

Fordulatok száma:

8192-8192

Illesztőhely standard:

SSI

Tengely átmérője:

6-6 mm

Programozható:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Abszolút kódoló O 58 több fordulásos, merev tengely 6mm, 25-bit Gray. termékcsalád: OsiSense XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 58 mm - tengelyátmérő: 6 mm - tengelytípus: szilárd tengely - kimeneti fokozat: SG típus - szekrény alapanyaga: acé