Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115VAC, 63VA SX002696 - ABT7PDU006G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115VAC, 63VA SX002696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401197

Sonepar cikkszám

SX002696

Gyártói cikkszám

ABT7PDU006G

Gyártói típuskód

ABT7PDU006G

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Védettség (IP):

egyéb

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

0 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

A

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115VAC, 63VA