Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 250VA IP20 SX002697 - ABT7PDU025B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 250VA IP20 SX002697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 385-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401104

Sonepar cikkszám

SX002697

Gyártói cikkszám

ABT7PDU025B

Gyártói típuskód

ABT7PDU025B

1. primerfeszültség:

230-400 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

123 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

153 mm

Mélység:

142 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.5 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 250VA