Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 320VA IP20 SX002698 - ABT7PDU032B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 320VA IP20 SX002698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 215-245 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 385-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401111

Sonepar cikkszám

SX002698

Gyártói cikkszám

ABT7PDU032B

Gyártói típuskód

ABT7PDU032B

1. primerfeszültség:

215-245 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

385-415 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

320 VA

Szekunder feszültség 2:

48-48 V

Védettség (IP):

IP20

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

123 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

160 mm

Mélység:

153 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.7 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 320VA