Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 630VA IP20 SX002699 - ABT7PDU063B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 385-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119401135
Sonepar cikkszám
SX002699
Gyártói cikkszám
ABT7PDU063B
Gyártói típuskód
ABT7PDU063B
1. primerfeszültség:
230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Szekunder feszültség 2:
24-24 V
Védettség (IP):
IP20
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
150 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
146 mm
Mélység:
112.5 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
F
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5 %