Schneider - ABT7 Jumper szett ABT7PDU transzformátorokhoz SX002692 - ABT7JMP01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 0
Raszterméret - 0 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119407847
Sonepar cikkszám
SX002692
Gyártói cikkszám
ABT7JMP01
Gyártói típuskód
ABT7JMP01
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
0
Raszterméret:
0 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
0 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok - ABT7 Jumper szett ABT7PDU transzformátorokhoz